※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
マシンリーマ ショート/スタブ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
5.02
10
5.02
6
7.95
7.98
8
全長(mm)
63
71
63
刃長(mm)
22
25
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58068450
品番
497 5.020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番
232-4888
材質
HSS-E
刃数
6
全長(mm)
63
タイプ
長さ:ショート/スタブ
刃長(mm)
22
刃径公差(mm)
+0.004/0
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
5.02
RoHS指令(10物質対応)
対応