インテック
インテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
インテックの 温度計・温湿度計
インテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
グルス 小型精密温湿度計 日本製 GRS104シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58075625
品番
GRS104
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
世界でも最高水準の温湿度計。
世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。
センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
仕様
●サイズ:(約)縦28mm×横48mm×14mm●重量:(約)15g●材質:本体/ABS、表面/アクリル●測定範囲(湿度):0〜100℃●測定範囲(温度):-30℃〜50℃●表示分解能:1メモリ2℃ 2%
アズワン品番
65-6910-46