グルス インアウト温度計 日本製 GRS107シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6910-52 注文コード58075650 品番GRS107-BK
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスの向こうの温度もわかる!
室外の外気温度をお出かけ前にチェック!
お子様を乗せる前に、車内の温度をチェック!
簡単に取り外せるので、お出かけ先の温度もチェック!
ベビーベッドや脱衣所、トイレなど狭いスペースでも設置可能
視認性の高いデザインなので、遠くからでも見える
電池も使わないので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
安心の日本製、保証期間2年付き

仕様●サイズ:直径67mm×厚さ25mm●材質:本体/ABS樹脂、フロント/アクリル●測定範囲:温度/マイナス30℃〜プラス70℃●生産国:日本●付属品:ブラケット・吸盤●保証:2年間 アズワン品番65-6910-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする