インテック
インテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
インテックの 温度計・温湿度計
インテックの 温湿度計・熱中対策温湿度計
グルス アナログ温湿度計 日本製 GRS110シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6910-53
注文コード
58075668
品番
GRS110-WH
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性を重視した置き掛け兼用の小型温湿度計。
安心の2年保証付き。
スタンド付きで、設置は置き掛けどちらでも使用可能。
持ち運びにも便利なサイズです。
仕様
●サイズ:直径100mm×厚さ25mm●材質:本体/ABS樹脂、フロント/アクリル●測定範囲:温度/マイナス30℃〜プラス50℃、湿度/0〜100%●生産国:日本●付属品:スタンド●保証:2年間
アズワン品番
65-6910-53