曜日別特売
GRIP4002Y  IC354 ヘリグリップ チップ GRIP イスカル 58078031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリグリップ チップ GRIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質コーティング幅(mm)4トラスコ品番174-0661注文コード58078031品番GRIP4002Y IC354
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。

用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。トラスコ品番174-0661材質コーティング幅(mm)4寸法(mm)ノーズR:0.2コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする