EWS-100RD ECウォーターバススターラー アズワン 58105442

ECウォーターバススターラー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アズワン品番1-2951-01
内容量1台注文コード58105442品番EWS-100RD
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,790
販売価格(税別)
¥78,900

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

アズワン品番
1-2951-01
タイプ
デジタル
表示精度
±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt
設定範囲
(回転数)100~1500rpm(10rpm単位)
温度制御方式
マイコン式PID制御(2段階)
温度設定範囲(℃)
室温+5~95℃(0.1単位)
質量(kg)
約3.4
外形寸法(mm)
240×280×220
槽内寸法(mm)
Φ208×123
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずΦ110mm以下の容器をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58105442
2019-12-27
用途: 食品の検査

年末の急な手配にとても満足です。食品の検査はいつも行いますので、多少の割高感はありますが、満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする