HEIKO
HEIKOの 飲食・食品工業用ウェア
HEIKOの 食品工業向け
HEIKOの フード・キャップ 食品工業向け
ヘイコー ギャザーキャップ 棒状 100本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58105961
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
衛生管理・品質管理の必需品。髪の毛を落とさないための不織布キャップ。
用途
装着前は棒状で、未使用・使用済みも一目瞭然。整列梱包でコンパクト。
材質
不織布、ゴム
色
ブルー
サイズ(cm)
フリー(棒状時:約22
入数
100本入