Ior漏電監視ロガー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127293 品番 KEW5050(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

測定項目演算:対地抵抗成分漏洩電流(Ior)、漏洩電流(Io)、漏洩電流実効値(Iom)、基準電圧(V)、基準電圧実効値(Vm)、絶縁抵抗値(R)、周波数(Hz)、位相角(θ) 表示LCD表示更新:160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒 入力範囲有効:各レンジの1〜110%(rms)及び各レンジの200%(peak)、有効:10〜1000Vrms及び、2000Vpeak 記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分、※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録 付属品7273(電圧用測定コード)、8262(ACアダプタ)、7278(アースコード)、7219(USBケーブル)、8326-02(SDカード2GB)、9125(キャリングバッグ)、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、KEWWindowsforKEW5050(ソフトウェア) 質量(g)約680(電池含む) 周波数(Hz)40〜70 電源外部:AC100〜240V(50/60Hz) 7VAmax 適合規格IEC61010-1 CAT W 300V、CATV 600V 汚染度2、 IEC61010-2-030、 IEC61010-031、 IEC61326 測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 入力点数電流4ch 電圧1ch その他の機能デジタル出力機能、 プリントスクリーン、 バックライト、 データホールド 通信方式パソコン:USB Ver2.0 インターフェースUSB レンジ1000.0V 表示範囲各レンジの0.15〜130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)、0.0°〜 ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)、0.9〜1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示) 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 (連続使用時間:約11時間) 使用温湿度範囲-10〜50℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) 確度保証温湿度範囲23±5 ℃ 相対湿度45〜85%(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165(L)×115(W)×57(D)mm/ 確度±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差(※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度)、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg、±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度、±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度、±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40〜70Hz)、±1.0°以内、 正弦波40〜70Hz、 基準電圧90Vrms以上、 Ioレンジの10%以上の入力時 結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする