アウトバック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)4.5 モデルC61/72M-P4.5 注文コード58132947 品番C61/72M-P4.5(166637)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は継数・モデルなど5種類から選べます 他の種類を見る

無限の可能性を秘めたレングス可変式 超多用途モバイルロッド
狙いのターゲットやフィールドにあわせて、ロッドの長さを瞬時に変えられる超多用途モバイルロッド(仕舞寸法49cm以下)。
バット付近のセクションの足し引きや、長さ違いのEVAエンドキャップの換装により、最大で4パターンのレングスに可変。
ひとつのロッドで2パターン以上の長さ&パワーに生まれ変われることで、そのロッドでカバーできる釣法や狙える魚種が格段に増加。
従来のモバイルロッドを超えた「ありとあらゆるシーンにフィットする万能さ」を付加したモバイルロッド。

全長6'1"-7'2"(ft.in) 寸法L1(mm)385/535 寸法L2(mm)260/410 自重(g)162 グリップタイプA モデルC61/72M-P4.5 継数(本)4.5 仕舞(cm)49 ウエイト【ルアー(g)】キャスティング最大35 バーチカル150、【ライン(PE)】最大2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする