デュラブルシリーズ炒め鍋KFF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58141485 品番KFF-028D R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。耐摩耗性の高さと焦げつきにくさが特長です

レッド 本体質量(g)1000 対応IH対応、ガス対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×29.5×8.5 内径(Φcm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58141485
2022-09-19
用途:
料理
蛍木工 様

いくつかフライパンを持っていますが、ほとんど毎日このフライパンを使っています。
始め手にした時、ちょっと重いかなと感じました。なので、フライパンを振って食材を混ぜるのが少しやりづらいです。ただ、容量も多く、コーティングも丈夫そうなのでその点は気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする