- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490

- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490
- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490
- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490
- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490
- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490
- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490
- ふきん ドビー織り ホワイト 中村 58143490

ふきん ドビー織り ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)
内容量1パック(5枚)注文コード58143490品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

キレイがうれしい!吸水性に優れ、糸くずがつきにくいふきん。
綿糸を使用し、ドビー織りで仕上げた丈夫でソフトな食器用ふきんです。
水分だけをすばやく吸収し、糸くずを残さないのが特長です。
グラス、お皿、茶碗やスプーンなど普段使いに最適です。
また、介護などの食事用エプロンやランチョンマットとしても手軽にお使い頂けます。
水拭きの場合には固く絞ってからご使用ください。
クロスの汚れを洗い流せば繰り返しお使いいただけます。

材質綿100%入数(枚)5縦(cm)35横(cm)50
注意
※開封後、初めてお使いになる場合は、水かぬるま湯で洗ってからご使用ください。
※使用後は水洗いし、しっかり絞ってください。
※汚れがひどい場合は、家庭用洗剤でよく洗ってください。
※洗濯機、乾燥機は使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 食器を拭くのに使ってます。
製造業

給湯室にて使用してます、事務員さんに使いやすいと満足してもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする