曜日別特売
109B I3 M6X15 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 58146078

代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109B I3 M6X15 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 58146078
109B I3 M6X15 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 58146078
109B I3 M6X15 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 58146078
109B I3 M6X15 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商 58146078

10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
呼びM6
ピッチP(mm)1
首下長l(mm)15
内容量1箱(400本)注文コード58146078品番109B I3 M6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。

強度区分ボルト:10.9材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)精度ボルト:JIS 6g仕様ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる)表面処理黒色酸化被膜呼びM6首下長l(mm)15ねじの種類全ねじピッチP(mm)1外径D1(Φmm)ばね座金:(最大)11.5、平座金:12.5高さT(mm)ばね座金:(最小)1.5厚さT(mm)平座金:1.6ねじ長さb(mm)(参考値)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58145938
2021-08-14
用途: バイクメンテナンス
製造業

旧車の車体ボルトは適当なボルトが組み込まれていることがしばしば。ステップに強度表記のないものなどぞっとします。順次このボルトで置き換えています。規定トルクをかけても嫌な感触もせずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする