鋼管用ベルマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58151818 品番 BL-32
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー 適合電線管鋼管32A 規格JET 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)42 寸法L(mm)90 寸法d(mm)35 寸法d1(mm)44.2 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする