伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ブッシング
鋼管用ベルマウス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151827
品番
BL-40
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
鋼管40A
規格
JET
寸法D1(mm)
70
寸法D2(mm)
48
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
40
寸法d1(mm)
50.8
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応