鋼管用ベルマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58151845 品番 BL-65
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー 適合電線管鋼管65A 規格JET 寸法D1(mm)105 寸法D2(mm)76 寸法L(mm)140 寸法d(mm)67 寸法d1(mm)78 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする