AT-TQ1402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58154216 品番4053R
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。

セット内容本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)430(ブラケット含まず) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず) 準拠規格【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 定格入力電流(A)0.3(最大0.26実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1 EMI規格VCCI クラスB 動作温度(℃)0〜45 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-95 入力電圧範囲(V)AC90〜264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする