フュエルクリーンハイブリッド

(120件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード58155797 品番63-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。
強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。
防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。

適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40〜70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※本品の使用に当っては、必ず燃料の種類がガソリンであることを確認して下さい。
他の添加剤との併用は避けて下さい。
指定量以上の使用は、エンジントラブルやゴム部品等を傷める恐れがあるので避けて下さい。
本品を注入する際は、必ずエンジンを停止して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
ガソリンの添加剤
サービス業

こういうのは効果を体感できないのだが、気休めとして使っている。このメーカーが好きなので選んでいる。

対象商品:
58155797
2025-11-18
用途:
ガソリン添加剤として使用
運輸・通信業

体感的には不明ですが、カーボン付着の予防策として使用してます。

対象商品:
58155797
2025-09-12
用途:
燃料系のリフレッシュ
運輸・通信業

かなり古い車におまじない的に使用。始動性が良くなった気がします。プラシボかも知れませんが、悪いものではないのでしょうから良しとします。

2025-07-31
用途:
発電機に使っています
運輸・通信業

車用はこれの青色ボトルを使っていますが、試しにこれを買い、5年使用の発電機に使いましたが、始動が早くなり、途中のエンストも無くなりました。

2025-05-17
用途:
7万キロ超えたバイクのフューエルラインの洗浄

走行が、7万キロ超えたのでフューエルラインの洗浄をそろそろ、やった方が良いと思って、購入。
タンクが20Lなので、半分ほど、投入、もう一度いれます。
効果は、体感できるほど、あるか、解りませんが、入れたほうが、良いと思っております。

2025-04-12
用途:
愛車の定期整備時に
運輸・通信業

老舗のケミカルメーカー製で安心です
インジェクター吐出量の改善とカーボン溶かしの定期メンテ
安価で成分的にお得感があります

対象商品:
58155797
2025-03-17
用途:
古い車のメンテナンスに
運輸・通信業

15年目を迎える軽自動車に使用。
洗浄剤であるPEA(ポリエーテルアミン)が含まれるので効果は期待できます。
高価なものと比べると濃度は低いと思いますが、定期的に使う分にはこれぐらい安くないとね。

2人が参考にしています
2025-02-15
用途:
水抜きのため使いました

車の燃料タンクに注入しました。水抜き(錆防止)が目的でしたが、洗浄成分が入っているようで、エンジンが軽くなったような感じがしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする