※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

林道制歯 ステンズスプロケット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50丁 注文コード58156262 品番3-3619-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は歯数など41種類から選べます 他の種類を見る

耐久性4倍、重さと厚さ1/2 軽さと強さのグッドバランス。超薄型仕上げ&肉抜きの軽さ。全面焼き入れ特殊ステンレス材&ウェーブ形状歯の強さ。そして美しさをも追求した新世代スプロケット、林道制歯(STENZステンズ)。最先端の技術、厳選した素材、斬新なスタイル、さらに丹念な仕上げ。

歯数50丁 主な適合車種KX125 KLX250/ES KLX250R/SR KX250/F KX450F KX500 材質ステンレス
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58156165
2022-11-19
用途:
見た目に格好よくはないけれど、耐久性はピカイチ
その他業種

純正鉄スプロケットより少し軽いくらいですが、耐久性は抜群に良いです。メーカー廃盤だとかで注文キャンセルになりました。良い製品だったのですが…

1人が参考にしています
対象商品:
31584386
2022-03-21
用途:
除雪作業時
農・林・水産業

機械除雪作業時素早く交換設置出来、締め付けの感じが良く判り締め過ぎによる破損が無かった。

対象商品:
58156183
2020-10-07
用途:
オフロードバイクで林道走行に

たのスプロケよりはちょっとお高いですがそれに見合った性能
寿命も他と比べても2倍ほど(メーカー曰く)と言うことですがその通りかと思います、なので長く使えるのでコストパフォーマンスはいいかと。

1人が参考にしています
対象商品:
58156104
2015-04-03
用途:
トレールバイク
農・林・水産業

ステンスレス製なので、重量はアルミやジュラルミンに劣ります。
しかし、耐久性はすごい!
スチール製のFスプロケがダメになっても、リヤのこちらはほとんど減っていません。
純正より長持ちします。
値段はそこそこしますがボルト、ナットが付いてくるのはいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
58155955
2020-10-12
用途:
WR250FFに使用
その他業種

高速、一般道、林道(走行頻度順)での使用で二年、約二万キロでチェーン(DID 520VT2)が波打って来たので同時交換しました。新しいステンズと重ねて見たのですが全く磨耗が感じられませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
58156183
2014-12-14
用途:
定期交換
建設業・工事業

耐久性にすぐれてます。今回の交換で2万キロはok

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする