CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ワンタッチバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58159511
品番
YG-1380
参考基準価格(税別)
¥3,636
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アルミ14インチ前用バスケット。着脱簡単フック式。バッグにも。
材質
ポリエステル200D、鉄
色
ブラック
サイズ
14インチ用
質量(g)
450
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
230×380