LDA6N-H-E17 5 ミニクリプトン型LED電球 40W オーム電機 58169946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDA6N-H-E17 5 ミニクリプトン型LED電球 40W オーム電機 58169946 LDA6N-H-E17 5 ミニクリプトン型LED電球 40W オーム電機 58169946

ミニクリプトン型LED電球 40W

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58169946 品番LDA6N-H-E17 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光源にLEDを使用した一般ミニクリプトン形LED電球です。
口金サイズはE17。
長寿命&省エネ
消費電力はわずか5.8W、定格寿命は4万時間です。
環境に配慮した、水銀レス。

全長(mm)67 昼白色 電源(V)100、50/60Hz 消費電力(W)3.8 口金E17 質量(g)約40 全光束(Lm)460 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数(Ra)80 明るさ小形電球40W形相当 電球形状ミニクリプトン型 定格電流(mA)100 電球の種類LED
注意
※密閉形非対応。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58169937
2019-07-10
用途:
店内の照明
株式会社クロロエンタープライズ 様

問題なくついています。梱包ももよく間違いのない商品でした。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
58169937
2015-08-13
用途:
玄関ライト
後藤運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

光が、広範囲

対象商品:
58169937
2014-02-14
用途:
洗面所のペンダントライトの交換に。
建設業・工事業

40Wのクリプトン球に比べとても明るいです。ただ電球に比べてLEDの明るさは優しくはありません。なれるまで違和感がありが6Wの消費電力は非常に魅力です。

対象商品:
58169937
2014-04-22
用途:
玄関灯

想像以上に明るく、価格も手ごろ。推奨できる商品です。

対象商品:
58169937
2013-11-23
用途:
住宅廊下の天井灯
農・林・水産業

LED灯は指向性が強く今回のように斜め取付けの器具には向かないかも知れないと考えていましたが、何とか使えそうなレベルです。後は寿命も心配ですが、少しずつ白熱球と交換して行こうと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする