※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル ドブ HDZ35
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
適合管外径D(Φmm)
38.1
材質
溶融亜鉛めっき仕上
注文コード
58213206
品番
ZPC-39
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径D・材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき仕上
質量(g)
81
適合管外径D(Φmm)
38.1
寸法H(mm)
55.0
用途
屋外用。