※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル ドブ HDZ35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
適合管外径D(Φmm)
33.3
材質
溶融亜鉛めっき仕上
注文コード
58213267
品番
ZPC-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管外径D・材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき仕上
質量(g)
77
適合管外径D(Φmm)
33.3
寸法H(mm)
50.0
用途
屋外用。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58213267
ZPC-28
55136245
ZPC28-31
ハンガーサドル ドブ HDZ35
南電機
1箱(20個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です