曜日別特売
ZPC-42 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 58213285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPC-42 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 58213285
ZPC-42 ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機 58213285

ハンガーサドル ドブ HDZ35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20組)適合管外径D(Φmm)47.8材質溶融亜鉛めっき仕上注文コード58213285品番ZPC-42
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途屋外用。材質溶融亜鉛めっき仕上質量(g)94適合管外径D(Φmm)47.8寸法H(mm)64.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする