使用上の注意
(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔は規定範囲内で塗り重ねること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。
(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用すること。
(6)塗装終了後使用機器は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 2 時間1時間 30 分 15 分
半硬化 24 時間12 時間 8 時間6 時間
仕様2 液性
色シルバー
粘度(23℃)88KU
密度(23℃)塗料 1.30、揮発分 0.86
希釈剤エポニックスシンナーA
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り:0〜10、エアレス塗装:0〜15
危険物の性状非水溶性