画像準備中

SCCシャット高温用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 58216044 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

ステンレス応力腐食割れを防止できる。
防食性・耐久性にすぐれている。
耐熱性・密着性にすぐれている。

乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 6時間 2時間 1時間45 分
硬化 200℃×30 分以上
使用上の注意
(1)被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、A、B、C液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布すること。
(3)A、B、C液を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗布表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから再塗布すること。
(5)希釈及び洗浄は専用シンナーを使用すること。
(6)急激な加熱はフクレの発生につながるので徐々に加熱すること。
グレー 仕様3液性 光沢3分つや 希釈剤SCCシャット高温用シンナー 膜厚(μm)標準:25 希釈率(%)刷毛塗り 0〜3 エアレス塗装 0〜3 危険等級V/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第二石油類 危険物の性状非水溶性/非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする