画像準備中

SCCシャット常温用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6kg) 注文コード 58216078 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ステンレス応力腐食割れを防止できる。
防食性にすぐれている。
耐久性にすぐれている。

乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃
指触 2時間 1.5 時間 1時間
半硬化 5時間 3時間 2時間
使用上の注意
(1)被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、A液とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布すること。
(3)A液とB液を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗布表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから再塗布すること。
(5)塗布作業終了後は塗布器具を直ちに洗浄すること。
洗浄には必ずウレタンシンナーを使用すること。
(6)塗布後短時間以内に雨に当たると塗面が白変する恐れがあるので注意のこと。
(7)高湿度(85%RH 以上)の時の塗布作業は避けて下さい。
可使時間が短くなったり、塗布面が発泡することがある。
乳褐色 仕様2液性 希釈剤ウレタンシンナー 膜厚(μm)標準:25 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする