乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 24 時間12 時間 8時間6時間
硬化 48 時間24 時間 16 時間12 時間
使用上の注意
(1)被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、A、B、C液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布すること。
(3)A、B、C液を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗布表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから再塗布すること。
(5)希釈及び洗浄は専用シンナーを使用すること。
(6)急激な加熱はフクレの発生につながるので徐々に加熱すること。
色グレー
仕様3液性
希釈剤SCCシャット中温用シンナー
膜厚(μm)標準:30
光沢3分つや
希釈率(%)刷毛塗り 10〜15 エアレス塗装 10〜20
危険等級V/U
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第二石油類/第一石油類
危険物の性状非水溶性/非水溶性