使用上の注意
被塗面の油・湿気・じんあい、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。
エポニックスシンナーB以外のシンナーは使用しないこと。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 4時間 1時間 40分 30分
半硬化 24時間 5時間 4時間 4時間
仕様2液性
色白
膜厚(μm)標準:80
希釈剤エポニックスシンナーB
危険等級V/U
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第二石油類/第一石油類
希釈率(%)刷毛塗り 0〜5 エアレス塗装 5〜10
光沢つや有り
危険物の性状非水溶性/非水溶性