使用上の注意
(1.)被塗面のさび、油、湿気、じんあい、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2.)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くす。
(4.)余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねを終了するようにする。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装する。
(5.)エポニックスシンナーB以外のシンナーは使用しない。
(6.)塗装終了後は、2.0℃で7.日以上の養生期間を置くこと。
(7.)施工環境は危険物保安技術協会「コーティングに関する指針」の条件を満たすこと。
(8.)タンク内の油脂変更を行う際はメーカーに御確認願います。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 6 時間 4 時間 3 時間 2 時間
半硬化 30 時間18 時間 15 時間15 時間
仕様2液性
色ブルーホワイト
規格危険物保安技術協会認定
膜厚(μm)標準:150
希釈剤エポニックスシンナーB
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り 0〜5 エアレス塗装 0〜5
光沢3分つや
危険物の性状非水溶性