画像準備中

エポニックスH-R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20kg) 注文コード58216568 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1)1回塗で厚膜が得られ、塗装作業性がすぐれている。
2)無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。

使用上の注意
被塗面のさび、油、湿気、じんあい等の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規 定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にすること。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがある。
一度に厚く塗り付けるハイビルドタイプの塗料である。
刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
希釈には必ずエポニックスシンナーBを使用すること。
塗装終了後の使用機器は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄する。
一度硬化す ると再びシンナーでは溶解しなくなる。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 8時間 6時間 4時間 3時間
半硬化 24時間 16時間 8時間 5時間
仕様2液性 膜厚(μm)標準:300 希釈剤エポニックスシンナーB 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0〜5 エアレス塗装 0〜15 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする