使用上の注意
被塗面のさび、油、湿気、じんあい等の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規 定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にすること。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがある。
一度に厚く塗り付けるハイビルドタイプの塗料である。
刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
希釈には必ずエポニックスシンナーBを使用すること。
塗装終了後の使用機器は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄する。
一度硬化す ると再びシンナーでは溶解しなくなる。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 8時間 6時間 4時間 3時間
半硬化 24時間 16時間 8時間 5時間
仕様2液性
色黒
膜厚(μm)標準:300
希釈剤エポニックスシンナーB
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り 0〜5 エアレス塗装 0〜15
危険物の性状非水溶性