乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 6時間 5時間 3時間 2時間
半硬化 16時間 14時間 10時間 6時間
使用上の注意
被塗面のさび、油、湿気、じんあい等の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと 十分に塗膜が硬化しないことがある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くす。
スプレー塗装は専用の塗装機を使用する。
ローラー塗装は専用ローラーを使用する。
刷毛塗りの場合はなるべく硬い毛の刷毛を使用する。
環境温度が低い場合( 15 ℃以下)、使用時の材料温度を 15℃〜25 ℃程度に保持したものを用い、
必要に応じホース加温等の処置を行うこと。
色グレー
仕様2液性
希釈剤エポニックスシンナーB
膜厚(μm)標準:1200〜1300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類