画像準備中

エポニックスSHB-SP 低温用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(21kg) 注文コード 58216638 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1)1回塗りで1mm以上のスプレー厚塗りができ( 2.5 mm 2回塗りが標準)、防食性と 付着性にすぐれている。
2)耐衝撃性及び海水、水、薬品等に対して高度の耐久性を有している。
3)海洋構造物・桟橋・橋脚・ゲートなどにおいて半恒久的な防食性が期待できる。

乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 6時間 5時間 3時間 2時間
半硬化 16時間 14時間 10時間 6時間
使用上の注意
被塗面のさび、油、湿気、じんあい等の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと 十分に塗膜が硬化しないことがある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くす。
スプレー塗装は専用の塗装機を使用する。
ローラー塗装は専用ローラーを使用する。
刷毛塗りの場合はなるべく硬い毛の刷毛を使用する。
環境温度が低い場合( 15 ℃以下)、使用時の材料温度を 15℃〜25 ℃程度に保持したものを用い、
必要に応じホース加温等の処置を行うこと。
ライトグレー 仕様2液性 希釈剤エポニックスシンナーB 膜厚(μm)標準:1200〜1300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする