画像準備中

ガードシールLP

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10kg) 注文コード 58216726 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1)湿潤面に 塗装可能で すぐ れた塗膜が得られる。
2) 淡水、海水中に没水されるコンクリート構造物、鋼構造物に適用可能である。
3)低粘度で作業性が 良好である 。

使用上の注意
サンドブラスト、水中サンダー、ワイヤーブラシ、マジックロン等を併用し、被塗面の脆弱層、異物等を
除去・清浄する使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと 。
シンナーで希釈しないこと 。
施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはマジックロン等にて研磨調整してから施工する。
塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄する。
気温が10℃以下では塗膜の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際は注意する。
大気部の塗膜外観に配慮する場合は湿度 85%RH 以下での施工に留意する。
乾燥時間
温度 10℃ 20℃ 30℃
指触 7時間 4時間 3時間
半硬化 24時間 16時間 12時間
仕様2液性 ブルー 膜厚(μm)標準:500 危険等級V 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 光沢つや有り 危険物の性状非水溶性 適合プライマーエポニックスシンナーB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする