岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
10.5
10.5
10.5
8.5
9.5
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
刃数
22
24
22
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58229726
品番
SCT075X105
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
10.5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
22
ねじれ角(°)
直角