岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
30
30
30
20
22
24
25
26
28
32
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
刃数
42
48
44
42
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58232702
品番
SCT250X300
参考基準価格(税別)
¥285,100
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
250
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
30
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
42
ねじれ角(°)
直角