JAPPY
JAPPYの 電路支持材/支持金具
JAPPYの ケーブル支持具
JAPPYの ケーブルハンガー
U型ケーブルハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58235154
品番
JUL120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます
亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材
ケーブルを傷つけにくい受具
適合
吊線:55〜90mm2
材質
線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)
色
受具:灰色(マンセル5B3/2)
ケーブル外径(Φmm)
108