曜日別特売
JM2-1822 75 片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY 58236703

JM2-1822 75 片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY 58236703
JM2-1822 75 片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY 58236703

片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(75個)適合径(Φmm)Φ18~23注文コード58236703品番JM2-1822 75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計

材質鉄(SPCC)幅(mm)18全長(mm)54.5質量(g)9.8表面処理三価ユニクロメッキ板厚(mm)0.7適合径(Φmm)Φ18~23穴径(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58236773
2023-03-02
用途: 外壁塗装作業時、既存電気引き込み線金物の交換
株式会社遠藤工業建設業・工事業

塩ビ製の商品とは、違いステンレス製で凄くしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする