片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合径(Φmm)Φ13.5〜17.5 注文コード58236764 品番JM2-1317S 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)18 全長(mm)44 質量(g)5.5 板厚(mm)0.5 適合径(Φmm)Φ13.5〜17.5 穴径(mm)4.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58236773
2023-03-02
用途:
外壁塗装作業時、既存電気引き込み線金物の交換
株式会社遠藤工業 様 (建設業・工事業)

塩ビ製の商品とは、違いステンレス製で凄くしっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする