曜日別特売

ダブルアングルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)100
刃先角度(°)55
厚さT(mm)20
内容量1個注文コード58243315品番WAC100×20×055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,400
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)20刃数26刃先角度(°)55材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする