報商製作所
報商製作所の 船舶艤装品
報商製作所の 船舶消防器具
報商製作所の 船用消防ホース
国際連結金物収納箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58254386
品番
CHB 86006
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
用途
国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。
材質
鉄 SS
質量(kg)
2.86
全高(mm)
189.6
寸法(縦×横)(mm)
205×205
塗装色
赤(白字)
箱高(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応