ジェットヒーターHP 可搬式/温風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58302878 品番HPE-150A1-60
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥146,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーでハンディタイプの決定版!

油タンク容量(L)13 周波数(Hz)60 用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場 仕様周波数切替必要 質量(kg)(油タンク空時)14.5 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.73 ダクト径(Φmm)204以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2) 暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70 角度可変(ルーバー角)上下各20° 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120 燃焼持続時間(h)8 熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
注意
※出荷地の電源周波数に合わせて設定してありますが、ご使用前に設定をご確認願います。
※数値は測定値であり、メーカーの保証値ではありません。
※業務用の為一般家庭では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする