カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58375353 品番8RD200-A02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。

寸法(mm)105×145×24 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-10〜50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 湿度測定範囲(%)20〜95RH(温度が5〜50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 使用電池単3形マンガン乾電池(R6P)×2個 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 電池寿命約2年(常温中) 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58375362
2024-04-21
用途:
リビング
アロマハウスSakura 様 (教育・研究機関)

留守中のペットカメラで室温などを確認するために、
とても重宝しています。

対象商品:
58375362
2020-08-19
用途:
主にパソコン業務を行う仕事部屋
教育・研究機関

現下の温度・湿度状態が分かり、エアコン調節で冷えすぎないようにでき、エコになる。

対象商品:
58375362
2020-07-05
用途:
休憩室の温湿度管理
サービス業

分かり易い表示と丁度良いサイズで納得の価格でした。

対象商品:
58375362
2018-02-19
用途:
事務所室内の空調管理
製造業

事務所内にインフルエンザが蔓延し、空調管理のために購入いたしました。視認性も良くインフルエンザ警戒のアラームもあるなど目的に合った利用ができております。

対象商品:
58375362
2017-07-27
用途:
温度確認及び、時間等を確認したいとき
教育・研究機関

画面も大きく、一目で時間や温度等を確認できるなど、購入してよかったと大変満足している商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする