AD-1687 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ) 58375484

 

AD-1687 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ) 58375484
AD-1687 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ) 58375484

環境ロガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58375484品番AD-1687
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要

測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58375484
2019-02-27
用途: 学習教材
教育・研究機関

環境データの測定種類とPCへの取り込み機能などコスパ良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする