曜日別特売
ZNFM01-1180-20/J2NQLA プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付 住友重機械工業 58400754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNFM01-1180-20/J2NQLA プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付 住友重機械工業 58400754
ZNFM01-1180-20/J2NQLA プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付 住友重機械工業 58400754

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台モーター容量(kW)0.1電圧(V)200/200注文コード58400754品番ZNFM01-1180-20/J2NQLA
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源三相電圧(V)200/200減速比20周波数(Hz)50/60取付方式フランジ取付使用環境屋内形ブレーキブレーキ無枠番1180質量(kg)5.5極数4モータータイプギヤモータ定格電流(A)0.69/0.60寸法J(mm)85出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz12.4・10.3{1.26・1.05}使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)耐熱クラスEモーター容量(kW)0.1設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。保護方式IP44全閉自冷形回転数(r/min)(50Hz/60Hz)72.5/87.5出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1420・1420{145・145}モータ容量記号1時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする