※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNHM01-1180-20/J2NQLA プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業 58402671 ZNHM01-1180-20/J2NQLA プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業 58402671

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.1 電圧(V)200/200 注文コード58402671 品番ZNHM01-1180-20/J2NQLA
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は容量・モーター容量・電圧など168種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源三相 電圧(V)200/200 減速比20 周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 使用環境屋内形 ブレーキブレーキ無 枠番1180 質量(kg)5.5 極数4 モータータイプギヤモータ 定格電流(A)0.69/0.60 寸法J(mm)85 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz12.4・10.3{1.26・1.05} 使用周囲温度(℃)-10〜40(連結なきこと) 始動方式直入れ 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 耐熱クラスE モーター容量(kW)0.1 設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。 保護方式IP44全閉自冷形 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)72.5/87.5 出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1420・1420{145・145} モータ容量記号1 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58403195
2020-02-28
用途:
攪拌機材用動力として使用
サービス業

静か、トルクが有る、消費電力が少ない省エネなので気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする