700Cアルミ前ホイール

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58414553 品番FW-700C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様

材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズ700C 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414553
2015-09-14
用途:
700×28C自転車に使います。
ハローサービス 様

アルミリム変形により、リム交換する事になりましたがステンレススポークが高価な為、セットで購入した方がはるかに安価です(届くまで時間はかかります)。

車体に組み込んだ時レバーと反対側のネジ部分にゴムキャップが付いていないのが残念です。

対象商品:
58414553
2014-09-15
用途:
ホイール交換

梱包状態が悪く、リムに傷が散見されました。リリースレバーは裸で箱内を踊っておりました。返品不可商品ですが、多分交換に応じていただいても、同じ品質だと思われ、時間の無駄なのであきらめました。機能的には問題ありません。されどリム側のチューブを守るため、シュワルベの高圧タイプのリムテープは必須です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする