到着までほぼ1ヶ月、遅延連絡が1週ごとに届き、結局約1ヶ月かかっている。
問い合わせもおざなりな、定型文回答だ。モノタロウはクレーム時のカスタマー対応が雑だと分かった
ご不便おかけし誠に申し訳ございません。また、窓口の対応に不備がございましたこと、深くお詫び申し上げます
長年走ったクロスバイクの後輪が歪んでいたので、新品に交換しました。自転車店に頼むよりも安価で交換できました。
長年使用した後輪ハブ内部の碗の表面に亀裂が入り、完組ボスフリー36H700Cのホイールを探してモノタロウさんのサイトにたどり着きました。ロックリング式32Hのような完組ホイールばかり出回る中で、このような商品を取り扱って下さるのは本当に助かります。ありがとうございました!
ハブ軸交換、リムの振れ取り&交換、スポーク交換等の作業は今までDIYでやってきましたが、ハブ内部の碗の削れとなるとハブ本体の交換=手組みが必要になります。振れ取り台を導入するか迷っていたところ、この商品を見つけることができました。これなら数年に一回購入してもいいなと思いました。
リム表面の研磨が若干荒いようですが、使用には問題なさそうです。またタイヤをはめたとき若干簡単に入った感じがしました。すこしサイズが小さいようですが、タイヤ保持力には問題ありませんでした。
交換用リムの取扱いはすでにあるようなので、さらにクイックレリース用の中空ハブ軸&ナット類も扱って下さるとうれしいです。
クイックリリースは付属しているが、リムテープが入っていない。
リムテープ幅は22mmだった。
700C向け、もしくは29er向け(622)の、22mmのリムテープが無いと使えないので注意。
2か月経過せずにスポークがフランジ側の曲がったところから折れた。1本目は応力が偏っているのかなと思ってそこだけ交換したが、2本目が折れた時点で根本的な強度の問題だと思った。オリジナルは太さ#14であったので結局#13に全て交換する羽目に。フロントなら#14で問題ないのかも知れないが脚質によっては大きくトルクがかかるリアには細すぎる。
自転車が新車の乗り味に変わりました。お店に売っているホイールは値段が高くて、買うのをずーっと躊躇っていました。送料も無料で言うことなしです。古くなった自転車を乗っている方、お勧めです。