若井産業
若井産業の 釘
若井産業の ワイヤ連結釘
ワイヤースクリュー釘ノミ先
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本×10巻)
注文コード
58435203
品番
WNS2565
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
6.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
用途
梱包、パレット、一般木材。
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
連結方式
ワイヤー