若井産業
若井産業の 釘
若井産業の ワイヤ連結釘
ワイヤーナナメ釘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本×40巻)
注文コード
58435237
品番
WN21381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
材質
軟鋼線材
形状
スムース
連結方式
ワイヤー